Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

XCELITE LN55V ESD pitkäkärkiset pihdit 5-1 / 2 sileä leuka | AD6YUJ 4CP39

XCELITE LN55V ESD pitkäkärkiset pihdit 5-1/2 sileäleua

Varastossa
Tuote: AD6YUJ Malli: LN55VRistiviite: 4CP39

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€53.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräESD Pitkän nenän pihdit
Leikkauskapasiteetti / materiaaliEi määritelty
Käsittele väriäVihreä
Kahvan tyyppiergonominen
Leuka Bend0 Tutkinnot
Leuan pituus1 11 / 16 "
LeukatyyppiSahalaitainen
Leuan leveys17 / 32 "
MateriaaliTeräs
Maks. Leuan avaaminen1"
Ei kipinöintiäEi
Kokonaispituus5.5 "
Kevään paluuKyllä
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Kärjen leveys5 / 64 "
JännitearvotEi eristetty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8203206030
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Nenän muoto (suora)
    • Sivuleikkuri (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräLeuan pituusLeukatyyppiLeuan leveysKokonaispituusHinta
XCELITE LN54V ESD Pitkä nenäpihdit 5 sileäleukainen | AD6YUH 4CP38 LN54VESD Pitkän nenän pihdit1.187 "Tasoita7 / 16 "5"€45.20
XCELITE CN255VN pitkäkärkinen pihdi, ESD-turvallinen, 1 tuuman maksimileuan aukko, 5 tuuman kokonaispituus | CV3WPN 54XR82 CN255VNPitkä nenä----€59.44
XCELITE SN54N pitkäkärkinen pihdi, ESD-turvallinen, 1 tuuman maksimileuan aukko, 5 tuuman kokonaispituus | CV3WPP 54XR67 SN54NPitkä nenä----€55.69
XCELITE LN542N pitkäkärkinen pihdi, ESD-turvallinen, 1 tuuman maksimileuan aukko, 5 tuuman kokonaispituus | CV3WPQ 54XR83 LN542NPitkä nenä----€46.91
XCELITE LN54GVN pitkäkärkinen pihdi, ESD-turvallinen, 1 tuuman maksimileuan aukko, 5 tuuman kokonaispituus | CV3WPR 54XR84 LN54GVNPitkä nenä----€49.42
XCELITE ELN54GN pitkäkärkinen pihdi, ESD-turvallinen, 1 tuuman maksimileuan aukko, 6 1/2 tuuman kokonaispituus | CV3WPT 54XR85 ELN54GNPitkä nenä----€74.63
XCELITE LN774512N Pitkäkärkiset johdot/pihdit, 5 1/2 tuuman koko | CV3WPU 24J544 LN774512NPihdit----€55.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

XCELITE LN55V ESD pitkäkärkiset pihdit 5-1/2 sileäleua
€53.88 / yksikkö