Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

XCELITE 99PS51MM -mutteriasenninsarja 4-11mm 12 kpl AD2BMN 3MKW4

XCELITE 99PS51MM mutterinväänninsarja 4-11mm 12 kpl

Varastossa
Tuote: AD2BMN Malli: 99PS51MMRistiviite: 3MKW4

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€151.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihdettava mutterin ohjainsarja
Terän materiaaliTeräs
VärikoodiKeltainen
KahvaMuovi
Käsittele väriäKeltainen
Kahvan muotoiluuurrettu
Kahva materiaaliMuovi
Hex4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mm
Kuusiokoko4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0 mm
Palojen lukumäärä12
Kokonaispituus7.25 "
SAE tai metrinenmetrinen
AkseliVankka
Varren pituus3.625 "
Varren materiaaliTeräs
Varren tyyppiVaihdettava pyöreä
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.675
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)13.72
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi8204200000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

XCELITE 99PS51MM mutterinväänninsarja 4-11mm 12 kpl
€151.29 / yksikkö