Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WRIGHT TOOL 8924R Deep Impact Socket, kaksinkertainen neliö, 1 tuuman asema, 8 piste, 3/4 tuuman koko | AG6UPK 48J329

WRIGHT TOOL 8924R Deep Impact -kanta, kaksoisneliö, 1 tuuman asema, 8 piste, 3/4 tuuman koko

Varastossa
Tuote: AG6UPK Malli: 8924RRistiviite: 48J329

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€97.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIskuliitin
Aseman koko1"
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunMustaoksidi
MateriaaliKuuma taottu seos
Pisteiden määrä8
Output TypeKaksinkertainen neliö
Kokonaispituus3"
SAE tai metrinenSAE
Koko3 / 4 "
Pistorasian syvyysSyvä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.666
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)8.26
Laivan leveys (cm)8.26
HS-koodi8204200000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusKokoHinta
WRIGHT TOOL 8928R Deep Impact Socket, kaksinkertainen neliö, 1 tuuman asema, 8 piste, 7/8 tuuman koko | AG6UPL 48J330 8928R3"7 / 8 "€101.54
WRIGHT TOOL 8934R Deep Impact Socket, kaksinkertainen neliö, 1 tuuman asema, 8 piste, 1-1/6 tuuman koko | AG6UPM 48J331 8934R3"1-1 / 6 "€102.02
WRIGHT TOOL 8936R Deep Impact Socket, kaksinkertainen neliö, 1 tuuman asema, 8 piste, 1-1/8 tuuman koko | AG6UPN 48J332 8936R3"1.125 "€104.06
WRIGHT TOOL 8938R Deep Impact Socket, kaksinkertainen neliö, 1 tuuman veto, 8 piste, 1-3/16 tuuman koko | AG6UPP 48J333 8938R3.5 "1.187 "€105.38
WRIGHT TOOL 8942R Deep Impact Socket, kaksinkertainen neliö, 1 tuuman asema, 8 piste, 1-5/16 tuuman koko | AG6UPQ 48J334 8942R3.5 "1 5 / 16 "€111.00
WRIGHT TOOL 8946R Deep Impact Socket, kaksinkertainen neliö, 1 tuuman veto, 8 piste, 1-7/16 tuuman koko | AG6UPR 48J335 8946R3.5 "1.437 "€119.27
WRIGHT TOOL 8952R Deep Impact Socket, kaksinkertainen neliö, 1 tuuman asema, 8 piste, 1-5/8 tuuman koko | AG6UPT 48J336 8952R3.75 "1.625 "€157.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WRIGHT TOOL 8924R Deep Impact -kanta, kaksoisneliö, 1 tuuman asema, 8 piste, 3/4 tuuman koko
€97.51 / yksikkö