Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WOOSTER-TUOTTEET 142BLA4 Turvaportaiden nenä, musta puristettu Alumiunium | AB6AZY 20X824

WOOSTER PRODUCTS 142BLA4 Turvaportaiden kärki Musta suulakepuristettu alumiini

Varastossa
Tuote: AB6AZY Malli: 142BLA4Ristiviite: 20X824

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€87.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPortaiden nenäminen
VäriMusta
Syvyys4"
AsennustapaKiinnittimet
MateriaaliSuulakepuristettu alumiini
Paksuus1 / 4 "
Leveys4ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.18
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)127
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi6805301000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSyvyysAsennustapaMateriaaliPaksuusLeveysHinta
WOOSTER-TUOTTEET 141BLA3 Turvaportaiden nenä, musta puristettu Alumiunium | AB6AZJ 20X811 141BLA3Musta4"KiinnittimetSuulakepuristettu alumiini1 / 4 "3ft.€60.56
WOOSTER-TUOTTEET 141BLA4 Turvaportaiden nenä, musta puristettu Alumiunium | AB6AZK 20X812 141BLA4Musta4"KiinnittimetSuulakepuristettu alumiini1 / 4 "4ft.€80.78
WOOSTER-TUOTTEET 141BLA5 Turvaportaiden nenä, musta puristettu Alumiunium | AB6AZL 20X813 141BLA5Musta4"KiinnittimetSuulakepuristettu alumiini1 / 4 "5ft.€101.00
WOOSTER-TUOTTEET 121BFBLA3 Turvaportaiden nenä, musta puristettu Alumiunium | AB6AZM 20X814 121BFBLA3Musta1.875 "Aseta betoniinSuulakepuristettu alumiini1 / 4 "3ft.€40.56
WOOSTER-TUOTTEET 121BFBLA4 Turvaportaiden nenä, musta puristettu Alumiunium | AB6AZN 20X815 121BFBLA4Musta1.875 "Aseta betoniinSuulakepuristettu alumiini1 / 4 "4ft.€51.59
WOOSTER-TUOTTEET 121BFBLA5 Turvaportaiden nenä, musta puristettu Alumiunium | AB6AZP 20X816 121BFBLA5Musta1.875 "Aseta betoniinSuulakepuristettu alumiini1 / 4 "5ft.€67.91
WOOSTER PRODUCTS 121BLA3 Turvaportaat, musta, puristettu alumiinium | AB6AZQ 20X817 121BLA3Musta1.875 "KiinnittimetSuulakepuristettu alumiini1 / 4 "3ft.€42.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WOOSTER PRODUCTS 142BLA4 Turvaportaiden kärki Musta suulakepuristettu alumiini
€87.70 / yksikkö