WOODHEAD 1300990176 Vetoa poistava johdon tiivistyskahva, 3/4 tuuman NPT, suora uros, halk. 14.27-17.45 mm.

Tuote: CH2FQD Malli: 1300990176Ristiviite: 5635NM
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannanpoisto
Rungon materiaaliNylon
Vartalo tyyliSuoraan
Kaapelin halkaisija.5-.625 "
Grip-materiaaliNylon
Reikien lukumäärä1
Kierteen koko3 / 4 "NPT
TyyppiMies

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVartalo tyyliKaapelin halkaisijaLäpiviennin väriKierteen kokoHinta
WOODHEAD 1300990074 Vedonpoistojohdon tiivistyskahva, 1/2 tuuman NPT, 90 asteen uros, 6.35 - 7.93 mm halkaisija. | CH2FJK 5525M 130099007490 tutkinto.25-.312 "Musta1 / 2 "NPT-
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1300990181 Vedonpoistajan narun tiivistyskahva, 1 tuuman NPT, suora uros, halkaisija 19.05-22.23 mm. | CH2FPV 5638M 1300990181Suoraan.75-.875 "-1 "NPT-
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1300990179 Vedonpoistoköyden tiivistyskahva, 1 tuuman NPT, suora uros, halkaisija 15.88-19.05 mm. | CH2FPZ 5637M 1300990179Suoraan.625-.75 "-1 "NPT-
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1300990175 Vedonpoistoköyden tiivistyskahva, 3/4 tuuman NPT, suora uros, halkaisija 14.27-17.45 mm. | CH2FQE 5635M 1300990175Suoraan.562-.687 "-3 / 4 "NPT-
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1300990172 Vedonpoistoköyden tiivistyskahva, 3/4 tuuman NPT, suora uros, halkaisija 11.10-14.27 mm. | CH2FQL 5633NM 1300990172Suoraan.437-.562 "-3 / 4 "NPT-
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1300990171 Vedonpoistajan narun tiivistyskahva, 3/4 tuuman NPT, suora uros, halkaisija 11.10-14.27 mm. | CH2FQN 5633M 1300990171Suoraan.437-.562 "-3 / 4 "NPT-
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1300990170 Vedonpoistoköyden tiivistyskahva, 1/2 tuuman NPT, suora uros, halkaisija 10.92-12.70 mm. | CH2FQQ 5632NM 1300990170Suoraan10.92 -430-.5 "-1 / 2 "NPT-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WOODHEAD 1300990176 Vetoa poistava johdon tiivistyskahva, 3/4 tuuman NPT, suora uros, halk. 14.27-17.45 mm.