WOODHEAD 1300940388 U-silmätukikahva, yksikudos, halkaisija 15.88–19.05 mm, ruostumaton teräs

Tuote: CH2AQZ Malli: 1300940388Ristiviite: 35286SS
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapelituen kahva
Paalin pituus8"
Vartalo tyyliSuoraan
Murtolujuus960 Lbs
Kaapelin halkaisija.625-.75 "
Grip-materiaaliRuostumaton teräs
Verkon pituus (tuumaa)11 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Normaali tulli

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaalin pituusKaapelin halkaisijaHinta
WOODHEAD 1300940415 Offset -silmätuki, yksi kutoa, halkaisija 31.75 - 37.85 mm, ruostumaton teräs | CH2AQM 35304SS 13009404155"1.25-1.49 "-
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1300940413 Offset -silmätuki, yksi kutoa, 25.40 - 31.50 mm, ruostumaton teräs | CH2AQP 35303SS 13009404135"1-1.24 "-
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1300940396 U Silmätuki, yksittäiskudos, halkaisija 38.10-44.20 mm, ruostumaton teräs | CH2AQU 35290SS 130094039612 "1.5-1.74 "-
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1300940394 U Silmätuki, yksipintainen, halkaisija 31.75 - 37.85 mm, ruostumaton teräs | CH2AQW 35289SS 130094039410 "1.25-1.49 "-
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1300940379 Kaksinkertainen U -silmätuki, yksi kutoa, 44.45 - 50.55 mm halkaisija, ruostumaton teräs | CH2ARD 35276SS 13009403796"1.75-1.99 "-
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1300940377 Kaksinkertainen U -silmätuki, yksi kutoa, halkaisija 38.10-44.20 mm, ruostumaton teräs | CH2ARG 35275SS 13009403776"1.5-1.74 "-
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1300940375 Double U -silmätukikahva, yksikudos, halkaisija 31.75 - 37.85 mm, ruostumaton teräs | CH2ARJ 35274SS 13009403755"1.25-1.49 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WOODHEAD 1300940388 U-silmätukikahva, yksikudos, halkaisija 15.88–19.05 mm, ruostumaton teräs