WOODHEAD 1300920145 hopea liukurengaskomponenttisarja, 5A, 16 AWG, 8 johdinta, halkaisija 1.500 XNUMX tuumaa

Tuote: CG9XPF Malli: 1300920145Ristiviite: AG38
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiukurengas
Ampeeria5A
Keskireiän halkaisija1.5 "
Maks. Jännite600V
Johtimien lukumäärä8
RPM125
Lämpötila-alue-40 - 120 astetta C
Langan koko (AWG)16

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Aero-motiivi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKeskireiän halkaisijaJohtimien lukumääräHinta
WOODHEAD 1300920077 Hopeinen liukurengaskomponenttisarja, 5A, 16 AWG, 3 johdinta, .875 tuuman halkaisija | CG9XGR AG23 13009200770.875 "3-
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1300920288 Liukurengas, 35 A, 22 Johdin, 600 V, 10 jalan pituus | CH2RFR V400274000 1300920288---
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1300920283 Liukurengas | CH2RFU V400258000 1300920283---
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1300920271 Liukurengas, alayksikkö, pystysuora, 10 jalan lyijy | CH2RFX V400116000 1300920271---
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WOODHEAD 1300920145 hopea liukurengaskomponenttisarja, 5A, 16 AWG, 8 johdinta, halkaisija 1.500 XNUMX tuumaa