WOODHEAD 1300870050 Heavy Duty -käsituulikela, pidikkeellä, GFCI

Tuote: CH2UKL Malli: 1300870050Ristiviite: 916
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsi tuulikaapelikela

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJohdon pituusSyvyysKorkeusAstioiden määräLeveysHinta
WOODHEAD 1300870044 Heavy Duty Hand Wind -kela, pistoke ja liitin, 12/3 koko, EMO, 30.48 m | CG9WZF 915D123 1300870044100 ft.18 "18.5 "-10.75 "-
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1300870041 Heavy Duty Hand Wind Reel 12/3 koko, SOW, 45.72m | CG9WZG 914P123 1300870041150 ft.18 "18.5 "210.75 "-
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1300870040 Heavy Duty Hand Wind Reel 12/3 koko, SOW, 30.48m | CG9WZH 914D123 1300870040100 ft.18 "18.5 "210.75 "-
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1300870027 Heavy Duty Hand Wind Reel 14/3 koko, SOW, 60.96m | CG9WZL 910T143 1300870027200 ft.18 "18.5 "410.75 "-
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1300870026 Heavy Duty Hand Wind Reel 12/3 koko, SOW, 45.72m | CG9WZN 910P123 1300870026150 ft.18 "18.5 "410.75 "-
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1300870025 Heavy Duty Hand Wind Reel 14/3 koko, SOW, 30.48m | CG9WZQ 910D143 1300870025100 ft.18 "18.5 "410.75 "-
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1300870024 Heavy Duty Hand Wind Reel 12/3 koko, SOW, 30.48m | CG9WZT 910D123 1300870024100 ft.18 "18.5 "410.75 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WOODHEAD 1300870050 Heavy Duty -käsituulikela, pidikkeellä, GFCI