WOODHEAD 1300660078 Urospuolinen vastake, 4 napaa 1/2–14 NPT, 16/1 AWG, pituus 19.7 tuumaa

Tuote: CH2EKJ Malli: 1300660078Ristiviite: 1R4006A20M005G
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMiesastia
Kytkimen tyyppiUlkoinen ketju
kiilauraYksi
Pituus0.5m
Asennuskierre1/2 "- 14 NPT
Napojen lukumäärä4
SuuntautuminenSuoraan
Lämpötila-alue-20 - 90 astetta C
TyyppiMies
Langan koko (AWG)16

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • BradPower A

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkimen tyyppikiilauraPituusAsennuskierreNapojen lukumääräLämpötila-alueTyyppiHinta
WOODHEAD 1300660182 Urosastia, 4 -napainen, 1/2 NPT, 10 Koko, PVC, 12 m Pituus | CG9ZXC CR4006A30M120 1300660182--------
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1300660181 Urosastia, 4 -napainen, 1/2 NPT, 10 Koko, PVC, 8 m Pituus | CG9ZXF CR4006A30M080 1300660181--------
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1300660046 Urosastia, 3 -napainen, 1/2 NPT, 16 Koko, PVC, 1.5 m Pituus | CH2DWK 1R3006A20M015G 1300660046--------
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1300660003 Urosastia, 3 -napainen, 1/2 NPT, 16 Koko, PVC, 1 m pituus | CH2DWL 1R3006A20M010G 1300660003--------
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1300660045 Urosastia, 3 -napainen, 6 jalan pituus, 16/1 koko, PVC | CH2DWT 1R3006A20F060G 1300660045--------
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1300660044 Urosastia, 3 -napainen, 5 jalan pituus, 16/1 koko, PVC | CH2DWX 1R3006A20F050G 1300660044--------
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1300660043 Urosastia, 3 -napainen, 3 jalan pituus, 16/1 koko, PVC | CH2DWY 1R3006A20F030G 1300660043--------
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WOODHEAD 1300660078 Urospuolinen vastake, 4 napaa 1/2–14 NPT, 16/1 AWG, pituus 19.7 tuumaa