WOODHEAD 1300500022 Patch johto, 90 astetta, 5m pituus

Tuote: CH3AYT Malli: 1300500022Ristiviite: ENC3535M050
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPatch-johto

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
WOODHEAD 1300500025 Patch -johto, 90 astetta, pituus 5 m | CH3AYN ENC3555M050 1300500025-
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1300500024 Patch johto, 90 astetta, 10m pituus | CH3AYQ ENC3535M100 1300500024-
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1300500021 Patch johto, naaras, 2m pituus | CH3AYV ENC3205M020 1300500021-
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1300500019 Patch -johto, 1 m pituus | CH3AYZ ENC3135M010 1300500019-
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1300500018 Patch -johto, 2 m pituus | CH3AZB ENC2225M020 1300500018-
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1300500017 Patch -johto, 8 m pituus | CH3AZD ENC2135M080 1300500017-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WOODHEAD 1300500022 Patch johto, 90 astetta, 5m pituus