WOODHEAD 1300100498 kaksipäinen johtosarja, 3 napaa, uros-naaras, 16 AWG, TPE-kaapeli, 30 m

Tuote: CG9ZCC Malli: 1300100498Ristiviite: 113030K13M300
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräcordset
Kaapelin halkaisija0.41 "
Kaapelivaipan väriKeltainen
Kaapelivaipan materiaaliTPE
Kaapelin pituus98.4 ft.
Kaapelin tyyppiTC-ER
YhteystiedotKupariseos
Kytkimen tyyppikierteitetyt
kiilauraYksi
Napojen lukumäärä3
SuuntautuminenSuoraan
PlatingKulta
Lämpötila-alue-20 - 105 astetta C
TyyppiNainen Mies
Langan koko (AWG)16

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuuntautuminenKaapelin halkaisijaKaapelivaipan väriLämpötila-alueKaapelivaipan materiaaliKaapelin pituusKaapelin tyyppiYhteystiedotHinta
WOODHEAD 1300100003 Johdinsarja, 2 -napainen, uros Naaras, 6 jalkaa, 90 asteen suora, 16 koko, STOOW | CG9XTA 112022A01F060 1300100003---------
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1300100193 Johdinsarja, 2 -napainen, uros Naaras, 3 jalkaa, 90 asteen suora, 16 koko, STOOW | CG9XTC 112022A01F030 1300100193---------
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1300100192 Johtosarja, 2 napaa, uros naaras, 20 jalkaa, suora, 90 astetta, 16/2 koko, PVC/ruostumaton teräs | CG9XTE 112021A01F2001 1300100192---------
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1300101661 Johtosarja, 2 napaa, uros naaras, 15 jalkaa, suora, 90 astetta, 16/2 koko, ruostumaton teräs | CG9XTG 112021A01F1501 1300101661---------
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1300100191 Johdinsarja, 2 -napainen, uros Naaras, 12 jalkaa, suora, 90 astetta, 16 koko, STOOW | CG9XTJ 112021A01F120 1300100191---------
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1300100190 johtosarja, 2 napaa, uros naaras, 6 jalkaa, suora, 90 astetta, 16/2 kokoa, PVC/ruostumaton teräs | CG9XTL 112021A01F0601 1300100190---------
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1300100002 Johdinsarja, 2 -napainen, uros Naaras, 6 jalkaa, suora, 90 astetta, 16 koko, STOOW | CG9XTN 112021A01F060 1300100002---------
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WOODHEAD 1300100498 kaksipäinen johtosarja, 3 napaa, uros-naaras, 16 AWG, TPE-kaapeli, 30 m