WOODHEAD 1300070033 yksipäinen johtosarja, 6 napaa, naaras ja saha, 16 AWG, PVC, kaapeli, 10.67 m

Tuote: CH2NNM Malli: 1300070033Ristiviite: 206000A01F350
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräcordset
Kaapelin halkaisija0.54 "
Kaapelivaipan väriKeltainen
Kaapelivaipan materiaaliPVC
Kaapelin pituus35 ft.
Kaapelin tyyppiSTOOW
YhteystiedotMessinki
Kytkimen tyyppikierteitetyt
kiilauraYksi
Napojen lukumäärä6
SuuntautuminenSuoraan
PlatingKulta
Lämpötila-alue-20 - 105 astetta C
TyyppiNainen
Langan koko (AWG)16

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelin halkaisijaKaapelin pituusYhteystiedotKytkimen tyyppiNapojen lukumääräLämpötila-alueTyyppiHinta
WOODHEAD 1300070026 yksipäinen johtosarja, 6 napaa, naaras ja nauha, 16 AWG, PVC, kaapeli, 3.66 m | CH2FAB 206000A01F120 13000700260.54 "12 ft.Messinkikierteitetyt6-20 - 105 astetta CNainen-
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1300070024 yksipäinen johdinsarja, 6 napaa, naaras ja saha, 16 AWG, PVC, kaapeli, 1.83m | CH2FAF 206000A01F060 13000700240.54 "6 ft.Messinkikierteitetyt6-20 - 105 astetta CNainen-
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1300070022 yksipäinen johtosarja, 6 napaa, naaras ja nauha, 16 AWG, PVC, kaapeli, 0.91 m | CH2FAK 206000A01F030 13000700220.54 "3 ft.Messinkikierteitetyt6-20 - 105 astetta CNainen-
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1300070057 Yksipäinen johtosarja, 6 napaa, urosta Pigtailiin, 16 AWG, PVC, kaapeli, 6.10m | CH2NKQ 206002A01F200 13000700570.54 "20 ft.Messinkikierteitetyt6-20 - 105 astetta CMies-
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1300070056 Johdinsarja, 6 -napainen, uros, 15 jalkaa, 16 AWG, STOOW | CH2NKU 206002A01F150 1300070056--------
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1300070055 Johdinsarja, 6 -napainen, uros, 12 jalkaa, 16/6 koko, PVC, ruostumaton teräs | CH2NKX 206002A01F1201 1300070055--------
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1300070054 yksipäinen johtosarja, 6 napaa, urosta sappiin, 16 AWG, PVC, kaapeli, 3.66 m | CH2NLA 206002A01F120 13000700540.54 "12 ft.Messinkikierteitetyt6-20 - 105 astetta CMies-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WOODHEAD 1300070033 yksipäinen johtosarja, 6 napaa, naaras ja saha, 16 AWG, PVC, kaapeli, 10.67 m