WOODHEAD 1200740122 Kaksoiskiilaliitin, 4-napainen, 1/4-18 NPT-kierre, 1.0 jalkaa pitkä

Tuote: CH2JGN Malli: 1200740122Cross Ref: 7R4A00A19A120
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMiesastia
Kaapelin tyyppiLiidit
Kytkimen tyyppiSisäinen säie
kiilauraDual
Pituus0.305m
Asennuskierre1/4 "- 18 NPT
Napojen lukumäärä4
SuuntautuminenSuoraan
Lämpötila-alue-20 - 80 astetta C
TyyppiNainen
Langan koko (AWG)22

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Mikro-muutos

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkimen tyyppiPituusAsennuskierreNapojen lukumääräTyyppiHinta
WOODHEAD 1200740014 Dual Keyway -säiliö, 2 -napainen, 1/4 - 18 NPT -kierre, 1.0 jalan pituus | CH2HRL 7R2A00A19A120 1200740014Sisäinen säie0.305m1/4 "- 18 NPT2Nainen-
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1200740044 Urosastia, 2-napainen, 12 tuumaa, 1/2-14 NPT-koko | CH2HRU 7R2006A19A1203 1200740044------
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1200740042 Dual Keyway -säiliö, 2 -napainen, 1/2 - 14 NPT -kierre, suora, 1.0 jalan pituus | CH2HRW 7R2006A19A120 1200740042Ulkoinen ketju0.305m1/2 "- 14 NPT2Mies-
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1200740041 Urosastia, 2 -napainen, 12 tuumaa, 18/1 koko, PVC, ruostumaton teräs | CH2HRX 7R2006A17A1201 1200740041------
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1200740040 Urosastia, 2 -napainen, 12 tuumaa, 18/1 Koko | CH2HRZ 7R2006A17A120 1200740040------
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1200740081 Kaksoiskiilahaarukka, 3-napainen, 1/4-18 NPT-kierre, suora, pituus 1.83m | CH2HYL 7R3A06A19F060 1200740081Ulkoinen ketju1.83m1/4 "- 18 NPT3Mies-
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1200740077 Urosastia, 3 -napainen, 5 jalkaa, 18/1 koko, PVC, ruostumaton teräs | CH2HYQ 7R3A06A17F0501 1200740077------
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WOODHEAD 1200740122 Kaksoiskiilaliitin, 4-napainen, 1/4-18 NPT-kierre, 1.0 jalkaa pitkä