WOODHEAD 1200680042 Linjajakaja, 4 napaa, 4 lankaa, 1.5 jalka

Tuote: CH2HPW Malli: 1200680042Ristiviite: 774A30C09F015
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLinjajakaja

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • MIC

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelivaipan materiaaliNapojen lukumääräLämpötila-alueHinta
WOODHEAD 1200680258 Linjanjakaja, 4 -napainen, uros, naaras, 5 m | CG9XCJ 884F30A05M050 1200680258----
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1200680259 Linjanjakaja, 4 -napainen, uros, naaras, 2 m | CG9XCL 884F30A05M020 1200680259----
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1200680305 Linjajakaja, 5 m, 90 astetta | CG9XCN 884A31K03M050 1200680305----
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1200680144 Linjajakaja, 1.0 m | CH2FDR 484A30B09M010 1200680144----
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1200680163 Linjajakaja, 5.0 m | CH2FDT 484A30A10M050 1200680163----
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1200680162 Linjajakaja, 3.0 m | CH2FDU 484A30A10M030 1200680162----
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1200680161 Linjajakaja, 2.0 m | CH2FDV 484A30A10M020 1200680161----
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WOODHEAD 1200680042 Linjajakaja, 4 napaa, 4 lankaa, 1.5 jalka