Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WOODFORD MFG. 22CP-4 pakkasenkestävä kaksoisillakko kuuma / kylmä 4 tuumaa | AE8OSTA 6CHW2

WOODFORD MFG. 22CP-4 Pakkasenkestävä kaksoisillakko, kylmä / kylmä

Varastossa
Tuote: AE8BUY Malli: 22CP-4Ristiviite: 6CHW2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€196.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPakkasenkestävä kaksoisillakko
Rungon materiaaliMessinki
Kahva materiaaliAlumiinivalu
Kahvan tyyppikäsipyörä
Sisääntulon koko1 / 2 "
Tuloaukon tyyppiJuotoskuppi tai MNPT
Max. Paine125 psi
Maks. Lämpötila120-astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.6
Laivan korkeus (cm)12.45
Laivan pituus (cm)25.65
Laivan leveys (cm)27.18
HS-koodi8481801050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Läpi seinän (4 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
WOODFORD MFG. 22CP-6 pakkasenkestävä kaksoisillakko kuuma / kylmä 6 tuumaa | AE8BUZ 6CHW3 22KP-6€203.49
WOODFORD MFG. 22CP-8 pakkasenkestävä kaksoisillakko kuuma / kylmä 8 tuumaa | AE8BVA 6CHW4 22KP-8€203.92
WOODFORD MFG. 22CP-10 Frost Proof Dual Sillcock kuuma / kylmä 10in | AE8BVB 6CHW5 22KP-10€210.77
WOODFORD MFG. 22CP-12 Frost Proof Dual Sillcock kuuma / kylmä 12in | AE8BVC 6CHW6 22KP-12€217.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WOODFORD MFG. 22CP-4 Pakkasenkestävä kaksoisillakko, kylmä / kylmä
€196.36 / yksikkö