Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WOLO EE100 Sähköinen äänitorvi 114.4 Db | AC9BTN 3FHX7

WOLO EE100 elektroninen torvi 114.4 Db

Varastossa
Tuote: AC9BTN Malli: EE100Ristiviite: 3FHX7

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€88.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektroninen torvi
desibeliä114.4 dB
Halkaisija5"
Suorittaa loppuunMusta
Käytettäväksi päälläKaupalliset ja teollisuuslaitteet, mukaan lukien haarukkatrukit, matalahissit ja sisä- tai ulkolaitteet
Korkeus4.75 "
Pituus4.75 "
MateriaaliMuovi
AsennusKiinnike
TyyppiHeavy Duty-UL -luettelossa
Jännite12-60 DC
Leveys4.88 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.864
Laivan korkeus (cm)12.45
Laivan pituus (cm)14.22
Laivan leveys (cm)14.22
HS-koodi8512300020
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WOLO EE100 elektroninen torvi 114.4 Db
€88.28 / yksikkö