Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WOLO 8504-12AAAA Led Piilotettava Strobe Light Amber | AD6EZU 45A240

WOLO 8504-12AAAA Piiloon johtava LED-vilkkuvalo, keltainen

Varastossa
Tuote: AD6EZU Malli: 8504-12AAAARistiviite: 45A240

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€311.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLED Piilotettava Strobe-valo
PohjamateriaaliaABS Plastic
VäriKeltainen
Nykyinen piirretty1.54 ampeeria
Vilkkuu minuutissaeri
Korkeus5.5 "
KoteloABS Plastic
Lampun käyttöikä50,000 hr.
Pituus5.375 "
Lens MaterialABS Plastic
ValotehoEi arvioitu
AsennusPysyvä
Jännite12 - 24 VDC
Leveys1.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.41
Laivan korkeus (cm)26.37
Laivan pituus (cm)25.1
Laivan leveys (cm)7.32
HS-koodi8512204040
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriNykyinen piirrettyHinta
WOLO 8504-10CCCC LED-piilotettu välkkyvä valo Kirkas | AD6EZR 45A238 8504-10CCCCPoista valinta1.54 ampeeria€264.89
WOLO 8504-11CCAA Led Hide-a-way Strobe Light kirkas / keltainen | AD6EZT 45A239 8504-11CCAAKirkas / Amber1.54 ampeeria€295.21
WOLO 8504-13CCBB Led Hide-a-way Strobe Light kirkas / sininen | AD6EZV 45A241 8504-13CCBBClear / Blue1.54 ampeeria€293.38
WOLO 8504-14BBBB Led Hide-a-way Strobe vaaleansininen | AD6EZW 45A242 8504-14BBBBsininen1.54 ampeeria€314.87
WOLO 8504-15CCRR Led Hide-a-way Strobe Light kirkas / punainen | AD6EZX 45A243 8504-15CCRRClear / Red1.54 ampeeria€293.38
WOLO 8504-16RRRR Led Hide-a-way Strobe vaaleanpunainen | AD6EZY 45A244 8504-16RRRRpunainen1.54 ampeeria€308.08
WOLO 8504-17BBRR Led Hide-a-way Strobe Vaaleansininen / punainen | AD6EZZ 45A245 8504-17BBRRSininen / punainen1.54 ampeeria€290.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WOLO 8504-12AAAA Piiloon johtava LED-vilkkuvalo, keltainen
€311.89 / yksikkö