Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WOLO 719 Air Horn Electric 5-3/4 In pituus 12vdc | AG3EXY 33HE40

WOLO 719 Air Horn Electric 5-3/4 In pituus 12vdc

Varastossa
Tuote: AG3EXY Malli: 719Ristiviite: 33HE40

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€111.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmatorvi
Ampeeria16
desibeliä123.5 dB
Suorittaa loppuunKromattu
Käytettäväksi päälläAutot, kuorma-autot ja pakettiautot
Korkeus4 37 / 64 "
Pituus5.75 "
MateriaaliABS Plastic
AsennusYksi Stud
Paine10 ja 12 PSI
Tyyppisähköinen
Jännite12 VDC
Leveys568567 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.756
Laivan korkeus (cm)28.58
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8531800030

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WOLO 719 Air Horn Electric 5-3/4 In pituus 12vdc
€111.35 / yksikkö