Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WOLO 419 Yksiosainen Horn Air Musta huppu | AC9BTL 3FHX5

WOLO 419 One Piece Horn Air Black Hupun alla

Varastossa
Tuote: AC9BTL Malli: 419Ristiviite: 3FHX5

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€80.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYksiosainen sarvi
desibeliä118 dB
Suorittaa loppuunMusta
Käytettäväksi päälläAutot Kuorma-autot ja hyötyajoneuvot
Korkeus4.5 "
Pituus4.5 "
MateriaaliMuovi
AsennusHupun alla
TyyppiIlma
Jännite12 DC
Leveys2 1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.72
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)28.19
Laivan leveys (cm)18.29
HS-koodi8512300020
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunHinta
WOLO 519 Yksiosainen Horn Air Chrome -huppu | AC9BTM 3FHX6 519kromi€107.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WOLO 419 One Piece Horn Air Black Hupun alla
€80.90 / yksikkö