Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WOLO 380-2T matalan sävyn ylimääräinen äänitorvi | AC9BRJ 3FHU6

WOLO 380-2T matalaääninen, erittäin kovaääninen vaihtotorvi

Varastossa
Tuote: AC9BRJ Malli: 380-2TRistiviite: 3FHU6

Hanki se saattaa 6, maanantai
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
€17.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMatalan sävyn ylimääräinen äänitorvi
desibeliä116 dB
Suorittaa loppuunMusta maalattu
Käytettäväksi päälläAutot, kuorma-autot ja pakettiautot
Korkeus3.5 "
Pituus3.125 "
MateriaaliTerästä ja muovia
AsennusHupun alla
Tyyppisähköinen
Jännite12 DC
Leveys3.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)20.83
Laivan leveys (cm)13.21
HS-koodi8531800030
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WOLO 380-2T matalaääninen, erittäin kovaääninen vaihtotorvi
€17.22 / yksikkö