Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWERCOIL 3520-4.00X1.5D Kierresisäke, M4 X 0.70 Kierrekoko, 6mm Pituus, Ruostumaton teräs, 10Pk | AE7DBH 5WZL2

POWERCOIL 3520-4.00X1.5D kierresisäke, M4 X 0.70 kierrekoko, 6 mm pituus, ruostumaton teräs, 10 pk

Varastossa
Tuote: AE7DBH Malli: 3520-4.00X1.5DRistiviite: 5WZL2
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
€5.41 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierteinen lisäosa
Poran koko4.2mm
Vapaa kela Dia.4.90mm
Pituus6"
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Rockwellin kovuusC43-C50
KokoM4 x 0.7
Napauta KootM4 x 0.70
Vetolujuus200,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiMetrinen karkea
TyyppiVapaajuoksu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi7318190000
AlkuperämaaGB

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWERCOIL 3520-4.00X1.5D kierresisäke, M4 X 0.70 kierrekoko, 6 mm pituus, ruostumaton teräs, 10 pk
€5.41 /pakkaus