Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WISS WC5S metallipuristin 22 mittari 1-1/4 tuumaa 5 terä | AE9UKN 6MJG4

WISS WC5S Metal Crimper 22 Gauge 1-1/4 tuumaa 5 terä

Varastossa
Tuote: AE9UKN Malli: WC5SRistiviite: 6MJG4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€47.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPeltipuristin
rakentaminenTaottu teräs
Leikkauspituus1.25 "
Valmistumisen tyyppi1/4 tuuman syvyyden lisäykset
Käsittele väriäHarmaa
Kahvan muotoiluTyyny
Kahvan tyyppiTyyny
Leuan syvyys1-1 / 4 "
Leukatyyppi5-terä
Leuan leveys1.25 "
MateriaaliTaottu teräs
Metallimittari22 Lievä
Terien lukumäärä5
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus9.25 "
TurvasalpaKyllä
TyyppiH VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.44
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)31.24
Laivan leveys (cm)14.48
HS-koodi8203206060
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WISS WC5S Metal Crimper 22 Gauge 1-1/4 tuumaa 5 terä
€47.25 / yksikkö