Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WISS M2RS1 Aviation Snip Special 9 3/4 tuumaa oikea | AE7YZU 6C199

WISS M2RS1 Aviation Snip Special 9 3/4 tuumaa oikea

Varastossa
Tuote: AE7YZU Malli: M2RS1Ristiviite: 6C199

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€55.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmailu napsahtaa
rakentaminenErittäin luja teräskahva, molybdeeniteräsleuka
LeikkaaminenOikea
LeikkaamisreunaSahalaitainen
Leikkauspituus1.375 "
Käsittele väriäsininen
Kahvan muotoiluMuotoiltu vinyyli kahva
Kahvan tyyppiMuotoiltu vinyyliote, yhdistetty vipuvaikutus
LeukatyyppiLuistamaton hammastettu
MateriaaliErittäin luja teräskahva, molybdeeniteräsleuka
Metallimittari18 Lievä
Kokonaispituus9.75 "
TurvasalpaKyllä
TyyppiErikoissarja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.39
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)28.19
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi8203406000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusrakentaminenLeikkaaminenTyyppiLeikkauspituusKäsittele väriäKahvan tyyppiMateriaaliHinta
WISS M5R Snip -bulldoggi AA8TVP 1A631 M5R9.25 "MolybdeeniteräsleukaSuoraanBulldog-kuvio7 / 8 "punainen-Molybdeeniteräsleuka€46.88
WISS M1R Aviation Snip 9 3/4 tuumaa vasen | AE2EXX 4X863 M1R9.75 "Erittäin luja teräskahva, molybdeeniteräsleukaVasen / Suorailmailu1.375 "punainenMuotoiltu vinyyliote, yhdistetty vipuvaikutusErittäin luja teräskahva, molybdeeniteräsleuka€41.03
WISS M2R Aviation Snip 9 3/4 tuumaa oikea | AE2EXY 4X864 M2R9.75 "Erittäin luja teräskahva, molybdeeniteräsleukaOikea / Suorailmailu1.375 "VihreäMuotoiltu vinyyliote, yhdistetty vipuvaikutusErittäin luja teräskahva, molybdeeniteräsleuka€36.61
WISS M3R Aviation Snip 9 3/4 tuuman suora | AE2EXZ 4X865 M3R9.75 "MolybdeeniteräsleukaVasen / Oikea / Suorailmailu1.5 "KeltainenYhdistetty vipuvaikutusMolybdeeniteräsleuka€33.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WISS M2RS1 Aviation Snip Special 9 3/4 tuumaa oikea
€55.22 / yksikkö