Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WISS 1570B kierteisakset 4 3/4 tuuman pituus 1 tuuma leikattu L sininen | AC4HUP 2ZY16

WISS 1570B kierresakset 4 3/4 tuumaa pituus 1 tuuma leikattu L sininen

Varastossa
Tuote: AC4HUP Malli: 1570BRistiviite: 2ZY16

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLangankiinnike
SäädettäväEi
Terän materiaaliRuostumaton teräs
LeikkaamisreunaVeitsi
Käsittele väriäsininen
Kahvan muotoiluYksi rengas
Kahva materiaaliPVC-muovi
Kahva tyyliSuoraan
Vasen / oikea käsiOikea käsi
Leikkauksen pituus1"
Kokonaispituus4.75 "
Pistetyyppiterävä
Ensisijainen sovellusKangas ja lanka
Kärjen muototerävä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)13.21
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi8213009000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WISS 1570B kierresakset 4 3/4 tuumaa pituus 1 tuuma leikattu L sininen
€11.12 / yksikkö