Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WISS 0890CSFW Lankaleikkuri 8 tuuman pituinen tyynykahva | AH3FNQ 31LZ46

WISS 0890CSFW langanleikkuri 8 tuuman pituinen pehmustekahva

Varastossa
Tuote: AH3FNQ Malli: 0890CSFWRistiviite: 31LZ46

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€48.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLankaleikkuri
LeikkaaminenLeikkaus
Alumiinin leikkauskapasiteetti1 / 4 "
Katkaisukapasiteetti kupari1 / 4 "
Kahvan muotoiluTyyny Grip
Kokonaispituus8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.324
Laivan korkeus (cm)5.16
Laivan pituus (cm)26.62
Laivan leveys (cm)10.59
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Katkaisukapasiteetin vaijeri: 9/64 "
    • Leikkauskapasiteetin tiedonsiirtokaapeli: 13/64 "

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WISS 0890CSFW langanleikkuri 8 tuuman pituinen pehmustekahva
€48.56 / yksikkö