Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIREMOLD V5744-2 Raceway Box kaksi jengiä | AD8DGR 4JA46

WIREMOLD V5744-2 Raceway Box Two Gang

Varastossa
Tuote: AD8DGR Malli: V5744-2Ristiviite: 4JA46

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€59.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRaceway Two Gang Deep Box -laatikko
VäriNorsunluu
Korkeus2.75 "
Pituus4.75 "
Materiaali2-osainen metalliväri
KilpailutyyppiYksi kanava
AlaluokkaLaatikot
Leveys4.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.432
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)12.45
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeuseräPituusMateriaaliAlaluokkaLeveysHinta
WIREMOLD V5751 Raceway Box -laajennus | AD3FUX 3YY65 V57510.937 "Uppotyyppisen kotelon jatkosovitin4.62 "TeräsAdapterit2.87 "€17.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIREMOLD V5744-2 Raceway Box Two Gang
€59.13 / yksikkö