Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIREMOLD V5738AF Raceway Base Pyöreä tuuletin | AD3FUQ 3YY59

WIREMOLD V5738AF Raceway Base Pyöreä tuuletin

Varastossa
Tuote: AD3FUQ Malli: V5738AFRistiviite: 3YY59

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyöreä tuuletinlaatikko
VäriNorsunluu
Korkeus1"
MateriaaliTeräs
AlaluokkaLaatikot
Leveys5.5 Dia.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)14.48
Laivan leveys (cm)14.48
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeuseräPituusMateriaaliKilpailutyyppiAlaluokkaLeveysHinta
WIREMOLD V5715 Raceway -teräs | AD3FUN 3YY57 V57152.5 "Tee-asennus2.5 "Teräs-T-Paidat0.87 "€12.08
WIREMOLD V5738 Raceway Base -tuki | AD3FUP 3YY58 V57381"Kiinnityslaatikko-Teräs-Laatikot4.75 Dia.€29.66
WIREMOLD V5741 Raceway Box -laite | AD3FUR 3YY60 V57411.37 "Matalan laitteen laatikko4.62 "Teräs-Laatikot2.81 "€21.00
WIREMOLD V5744S Raceway Box -laite | AD3FUT 3YY61 V5744S2.25 "Syvä kytkin ja liitäntäkotelo4.62 "Teräs-Laatikot2.87 "€43.94
WIREMOLD V5747 Raceway Box -laite | AD3FUU 3YY62 V57471.37 "Matalan laitteen laatikko4.62 "Teräs-Laatikot2.87 "€16.20
WIREMOLD V5748 Raceway Box Device Ivory | AD3FUV 3YY63 V57481.75 "Syvä laitelaatikko4.62 "Teräs-Laatikot2.87 "€20.67
WIREMOLD V5748S Raceway Box matala | AD3FUW 3YY64 V5748S0.937 "Matalakytkin ja liitäntäkotelo4.62 "Teräs-Laatikot2.87 "€16.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIREMOLD V5738AF Raceway Base Pyöreä tuuletin
€33.95 / yksikkö