Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIREMOLD 40N2F17V Raceway kyynärpää sisäinen | AD3DGK 3YE83

WIREMOLD 40N2F17V Raceway kyynärpää sisäinen

Varastossa
Tuote: AD3DGK Malli: 40N2F17VRistiviite: 3YE83

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSisäinen kyynärpää
VäriNorsunluu
Korkeus2"
Pituus4.5 "
MateriaaliPVC
Alaluokkakyynärpäät
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)16.26
Laivan pituus (cm)17.53
Laivan leveys (cm)17.53
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeuseräPituusAlaluokkaLeveysHinta
WIREMOLD 40N2F05V Raceway Base -sauman kiinnike | AD3DGB 3YE75 40N2F05VNorsunluu2"Pohjasauman kiinnike0.625 "leikkeet4"€12.43
WIREMOLD 40N2F05WH Raceway Base -sauman kiinnike | AD3DGC 3YE76 40N2F05WHValkoinen2"Pohjasauman kiinnike0.625 "leikkeet4"€12.27
WIREMOLD 40N2F06V ajoradan kannen pidike | AD3DGD 3YE77 40N2F06VNorsunluu0.5 "Kansi Clip0.625 "leikkeet4"€11.97
WIREMOLD 40N2F06WH Raceway -kannen pidike | AD3DGE 3YE78 40N2F06WHValkoinen0.5 "Kansi Clip0.625 "leikkeet4"€13.65
WIREMOLD 40N2F11V Raceway kyynärpää tasainen | AD3DGF 3YE79 40N2F11VNorsunluu2"Tasainen kyynärpää6.625 "kyynärpäät4"€43.02
WIREMOLD 40N2F11WH Raceway kyynärpää tasainen | AD3DGG 3YE80 40N2F11WHValkoinen2"Tasainen kyynärpää6.625 "kyynärpäät4"€47.33
WIREMOLD 40N2F15V Raceway Fitting T-paita | AD3DGH 3YE81 40N2F15VNorsunluu2"Tee-asennus12.937 "T-Paidat8.56 "€47.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIREMOLD 40N2F17V Raceway kyynärpää sisäinen
€23.87 / yksikkö