Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIREMOLD 400WC Wire Clip 400 -sarjan IV PVC | AE2MDB 4YEP8

WIREMOLD 400WC johdinpidike 400 Series IV PVC

Varastossa
Tuote: AE2MDB Malli: 400WCRistiviite: 4YEP8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€0.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaijeri
VäriNorsunluu
Pituus1 / 2 "
MateriaaliPVC
AsennusNapsauta
Kilpailutyyppi400-sarja
Alaluokkaleikkeet
TyyppiEi-metallinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0014
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)2.79
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräPituusMateriaaliKilpailutyyppiAlaluokkaTyyppiLeveysHinta
WIREMOLD 411 90 asteen litteä kyynärpää 400-sarjan norsunluu | AD7WNV 4GVP3 41190 astetta Tasainen kyynärpää2 1 / 16 "PVCEi-metallinenkyynärpäät400 Series-€5.41
WIREMOLD 415 Tee 400 -sarja Ivory | AD7WNW 4GVP4 415Tii3.187 "PVCEi-metallinenT-Paidat400 Series2"€7.09
WIREMOLD 417 sisäinen kyynärpää 400-sarjan norsunluu | AD7WNY 4GVP6 417Sisäinen kyynärpää1.5 "PVCEi-metallinenkyynärpäät400 Series-€5.05
WIREMOLD 418 90 asteen ulkoinen kyynärpää 400-sarja Norsunluu | AD7WNZ 4GVP7 41890 astetta Ulkoinen kyynärpää5.625 "MuoviEi-metallinenkyynärpäät400 Series3.62 "€5.05
WIREMOLD 406 kannen pidike 400, sarja IV PVC AE2MDC 4YEP9 406Kansi Clip13 / 16 "PVC400-sarjaleikkeetEi-metallinen-€1.43
WIREMOLD 410B Tyhjä päätyliitin 400-sarjan IV PVC AE2MDD 4VUOSI1 410BTyhjä päätyasennus13 / 16 "PVC400-sarjaPäätyosatEi-metallinen0.375 "€1.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIREMOLD 400WC johdinpidike 400 Series IV PVC
€0.96 / yksikkö