WIRECRAFTERS 884C kudottu lanka 4-puolinen saranoidun oven katto | AC6QCA 35W449

WIRECRAFTERS 884C kudottu lanka, 4-puolinen saranoitu ovikatto

Tuote: AC6QCA Malli: 884CRistiviite: 35W449
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€4,218.09 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOsiokehikko
Oven koko3 W x 7 jalkaa H
LukitaAvain eri
Huoneen koon syvyys (Ft.)8 jalkaa 4 "
Huoneen korkeus (Ft.)8 jalkaa 5-1 / 4 "
Huoneen koon leveys (Ft.)8 jalkaa 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 409.05
Laivan korkeus (cm)152.4
Laivan pituus (cm)243.84
Laivan leveys (cm)73.66
HS-koodi7314496000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
WIRECRAFTERS 12124C Kudottu lanka 4 -puolinen saranoitu katto | AC6QCC 35W451 12124C€7,490.63
Tarjouspyyntö
WIRECRAFTERS 10104C kudottu lanka 4-puolinen liukuoven katto | AC6QCG 35W455 10104C€6,126.09
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIRECRAFTERS 884C kudottu lanka, 4-puolinen saranoitu ovikatto
€4,218.09 / yksikkö