WINSMITH E26MWSS 50:1 56C/140TC nopeudenrajoitin C-face 56c/140tc 50 1 | AD3BBY 3XJD6

WINSMITH E26MWSS 50:1 56C/140TC nopeudenrajoitin C-face 56c/140tc 50 1

Varastossa
Tuote: AD3BBY Malli: E26MWSS 50: 1 56C/140TCRistiviite: 3XJD6

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,122.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNopeudenvaimennin
Pora Dia.1-11 / 16 "
VelvollisuusPestä
Suorittaa loppuunEpoksimaalausjärjestelmä
kehys56C / 140TC
Syötä kierrosluku1725
VoiteluMobil Glygoyle (R) 460
Maks. Syötä HP1
Max. Lähtömomentti1481 tuumaa - lb
Max. vääntömomentti1481 tuumaa - lb
AsennusYleismaailmallinen
Nimellinen lähtö RPM35
Nimellinen suhde50:1
Vaiheiden lukumäärä1
Lähtöakseli Dia.1-11 / 16 "
Lähtöakselin korkeus3.125 "
Lähtömomentti @ 1 hv1481 tuumaa - lb
Lähtömomentti @ 1/2 hv741 tuumaa - lb
Lähtömomentti @ 3/4 hv1111 tuumaa - lb
Ylikuormitettu kuorma1823 lb
KiertoKäännettävä
Akselin suuntaOikea kulma
Kiinteä / ontto lähtöakseliOntto
Nopeudenrajoittimen tyyppiC-kasvot
Mato keskuksen etäisyys2.63 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.555
Laivan korkeus (cm)31.5
Laivan pituus (cm)32.51
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8483905000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLähtöakselin korkeusPora Dia.kehysLähtömomentti @ 1 hvLähtömomentti @ 1.5 hvLähtömomentti @ 1/2 hvLähtömomentti @ 1/3 hvLähtömomentti @ 1/4 hvHinta
WINSMITH E20MWSS 5: 1 56C / 140TC -nopeudenrajoitin C-face 56c / 140tc 5 1 | AD3BBM 3XJC5 E20MWSS 5:1 56C/140TC2.125 "1.437 "56C / 140TC173 tuumaa - lb259 tuumaa - lb---€1,305.56
WINSMITH E20MWSS 10: 1 56C / 140TC-nopeudenrajoitin C-kasvot 56c / 140tc 10 1 | AD3BBN 3XJC6 E20MWSS 10:1 56C/140TC2.125 "1.437 "56C / 140TC343 tuumaa - lb515 tuumaa - lb---€1,388.60
WINSMITH E20MWSS 20: 1 56C / 140TC -nopeudenrajoitin C-face 56c / 140tc 20 1 | AD3BBP 3XJC7 E20MWSS 20:1 56C/140TC2.125 "1.437 "56C / 140TC650 tuumaa - lb-325 tuumaa - lb--€1,305.56
WINSMITH E20MWSS 30: 1 56C-nopeudenrajoitin C-kasvot 56c 30 1 | AD3BBQ 3XJC8 E20MWSS 30: 1 56C2.125 "1.437 "56C--458 tuumaa - lb302 tuumaa - lb-€1,305.56
WINSMITH E20MWSS 40: 1 56C-nopeudenrajoitin C-kasvot 56c 40 1 | AD3BBR 3XJC9 E20MWSS 40: 1 56C2.125 "1.437 "56C--585 tuumaa - lb386 tuumaa - lb292 tuumaa - lb€1,388.60
WINSMITH E20MWSS 50: 1 56C-nopeudenrajoitin C-kasvot 56c 50 1 | AD3BBT 3XJD1 E20MWSS 50: 1 56C2.125 "1.437 "56C--706 tuumaa - lb466 tuumaa - lb353 tuumaa - lb€1,362.44
WINSMITH E20MWSS 60: 1 56C-nopeudenrajoitin C-kasvot 56c 60 1 | AD3BBU 3XJD2 E20MWSS 60: 1 56C2.125 "1.437 "56C---528 tuumaa - lb400 tuumaa - lb€1,362.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WINSMITH E26MWSS 50:1 56C/140TC nopeudenrajoitin C-face 56c/140tc 50 1
€2,122.01 / yksikkö