Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WINCO 638-25-1/2X13-74-ST Leveling Foot, Steel Stud, 1/2 Inch-13, 0.98 Inch Size Base Dia, 3.32 Inch Size Ht | CR6ECN 805VU4

WINCO 638-25-1/2X13-74-ST tasausjalka, teräsnasta, 1/2 tuumaa-13, 0.98 tuuman koko pohjan halkaisija, 3.32 tuuman koko Ht

Varastossa
Tuote: CR6ECN Model: 638-25-1/2X13-74-STRistiviite: 805VU4
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
€20.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTasausjalka

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0544
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WINCO 638-25-1/2X13-74-ST tasausjalka, teräsnasta, 1/2 tuumaa-13, 0.98 tuuman koko pohjan halkaisija, 3.32 tuuman koko Ht
€20.36 / yksikkö