Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WINCO 638-18-3/8X16-57-ST Leveling Foot, Steel Stud, 3/8 Inch-16, 0.71 Inch Size Base Dia, 2.6 Inch Size Ht | CR6ECZ 805VU0

WINCO 638-18-3/8X16-57-ST tasausjalka, teräsnasta, 3/8 tuumaa-16, 0.71 tuuman koko pohjan halkaisija, 2.6 tuuman koko Ht

Varastossa
Tuote: CR6ECZ Model: 638-18-3/8X16-57-STRistiviite: 805VU0

Hanki se saattaa 16, torstai
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
€13.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTasausjalka

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0288
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WINCO 638-18-3/8X16-57-ST tasausjalka, teräsnasta, 3/8 tuumaa-16, 0.71 tuuman koko pohjan halkaisija, 2.6 tuuman koko Ht
€13.78 / yksikkö