Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WINCO 452.2-51-19-3/8-55 tärinä-/iskunvaimennusteline, sylinterimäinen, kierre, 3/8 tuuman koko-16, ruostumaton teräs | CR6GZT 802A11

WINCO 452.2-51-19-3/8-55 tärinä/iskunvaimennuskiinnike, sylinterimäinen, kierre, 3/8 tuuman koko-16, ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: CR6GZT Model: 452.2-51-19-3/8-55Ristiviite: 802A11
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
€39.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMount

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0693
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WINCO 452.2-51-19-3/8-55 tärinä/iskunvaimennuskiinnike, sylinterimäinen, kierre, 3/8 tuuman koko-16, ruostumaton teräs
€39.18 / yksikkö