Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WINCO 452-100-60-M16-E-55 Tärinä/iskunvaimennusteline, Sylinterimäinen, Kierre, M16, 3.94 tuuman halkaisija | CR6GKE 802AX4

WINCO 452-100-60-M16-E-55 Tärinä-/iskunvaimennusteline, sylinterimäinen, kierre, M16, halkaisija 3.94 tuumaa

Varastossa
Tuote: CR6GKE Model: 452-100-60-M16-E-55Ristiviite: 802AX4

Hanki se saattaa 20, maanantai
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
€235.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMount

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6889
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WINCO 452-100-60-M16-E-55 Tärinä-/iskunvaimennusteline, sylinterimäinen, kierre, M16, halkaisija 3.94 tuumaa
€235.31 / yksikkö