Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WINCO 31-100-5/8X11-100-B2-UK tasoitusjalka, 5/8 tuumaa-11, 3.94 tuuman kokoinen pultin pituus, ruostumaton teräs, kuulapuhallettu matta | CR6DXM 805XT6

WINCO 31-100-5/8X11-100-B2-UK tasoitusjalka, 5/8 tuumaa-11, 3.94 tuuman kokoinen pultin pituus, ruostumaton teräs, kuulapuhallettu matta

Varastossa
Tuote: CR6DXM Model: 31-100-5/8X11-100-B2-UKRistiviite: 805XT6
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
€139.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTasausjalka

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6215
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
WINCO 43-50-1/2X13-75-D3-SK tasoitusjalka, pisaran muotoinen, 1/2 tuumaa-13, 2.95 tuuman kokoinen pultin pituus, tasainen | CR6DBE 805x69 43-50-1/2X13-75-D3-SKMount€51.38
WINCO 43-60-1/2X13-75-D3-SK tasoitusjalka, pisaran muotoinen, 1/2 tuumaa-13, 2.95 tuuman kokoinen pultin pituus, tasainen | CR6DBF 805X73 43-60-1/2X13-75-D3-SKMount€60.74
WINCO 43-80-1/2X13-75-D3-SK tasoitusjalka, pisaran muotoinen, 1/2 tuumaa-13, 2.95 tuuman kokoinen pultin pituus, tasainen | CR6DBG 805X78 43-80-1/2X13-75-D3-SKMount€86.55
WINCO 43-50-1/2X13-75-D1-SK tasoitusjalka, pisaran muotoinen, 1/2 tuumaa-13, 2.95 tuuman kokoinen pultin pituus, ruostumaton teräs | CR6DBH 805X55 43-50-1/2X13-75-D1-SKMount€39.32
WINCO 43-60-1/2X13-75-D1-SK tasoitusjalka, pisaran muotoinen, 1/2 tuumaa-13, 2.95 tuuman kokoinen pultin pituus, ruostumaton teräs | CR6DBJ 805X59 43-60-1/2X13-75-D1-SKMount€43.76
WINCO 43-50-1/2X13-75-D0-SK tasoitusjalka, pisaran muotoinen, 1/2 tuumaa-13, 2.95 tuuman kokoinen pultin pituus, ruostumaton teräs | CR6DBK 805X41 43-50-1/2X13-75-D0-SKMount€34.78
WINCO 43-60-1/2X13-75-D0-SK tasoitusjalka, pisaran muotoinen, 1/2 tuumaa-13, 2.95 tuuman kokoinen pultin pituus, ruostumaton teräs | CR6DBL 805x45 43-60-1/2X13-75-D0-SKMount€37.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WINCO 31-100-5/8X11-100-B2-UK tasoitusjalka, 5/8 tuumaa-11, 3.94 tuuman kokoinen pultin pituus, ruostumaton teräs, kuulapuhallettu matta
€139.57 / yksikkö