Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WINCO 256-32-5/16X18-16-55-GR tärinä-/iskunvaimennusteline, kartiomainen, kierre, 5/16 tuumaa, koko-18, halkaisija 1.26 tuumaa | CR6GDC 802CR3

WINCO 256-32-5/16X18-16-55-GR tärinä-/iskunvaimennuskiinnike, kartiomainen, kierre, 5/16 tuumaa, koko-18, halkaisija 1.26 tuumaa

Varastossa
Tuote: CR6GDC Model: 256-32-5/16X18-16-55-GRRistiviite: 802CR3

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko
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
€34.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMount

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0306
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WINCO 256-32-5/16X18-16-55-GR tärinä-/iskunvaimennuskiinnike, kartiomainen, kierre, 5/16 tuumaa, koko-18, halkaisija 1.26 tuumaa
€34.86 / yksikkö