Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WINCO 254-38-M8-10-55 Vibration/Shock Absorption Mount, Conical, Stud, M8, Stainless Steel, 1.5 Inch Dia | CR6GBJ 802CN3

WINCO 254-38-M8-10-55 tärinä/iskunvaimennuskiinnike, kartiomainen, nasta, M8, ruostumaton teräs, halkaisija 1.5 tuumaa

Varastossa
Tuote: CR6GBJ Model: 254-38-M8-10-55Ristiviite: 802CN3
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
€54.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMount

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0468
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WINCO 254-38-M8-10-55 tärinä/iskunvaimennuskiinnike, kartiomainen, nasta, M8, ruostumaton teräs, halkaisija 1.5 tuumaa
€54.13 / yksikkö