Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WILTON TYÖKALUT 2908070 Leukaosan 5 1/2 x 7/16 x 3/4 - 2 kpl pakkaus | AF2VEL 6YA95 / 63200

WILTON TOOLS 2908070 Leuan sisäosat 5 1/2 x 7/16 x 3/4 - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF2VEL Malli: 2908070Ristiviite: 6YA95 / 63200

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€90.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorvaavat leukaleikkeet
Tyyppi5-1 / 2L x 7 / 16W x 3 / 4H x 2-3 / 8 "keskeltä keskelle

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4275
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi8205700090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
WILTON TYÖKALUT 11127S41 leukaleikkeet 5 1/2 x 1/2 x 3/4 - 2 kpl pakkaus | AF2VEH 6YA92 11127S415-1 / 2L x 1 / 2W x 3 / 4H x 2-1 / 2 "keskeltä keskelle€109.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WILTON TOOLS 2908070 Leuan sisäosat 5 1/2 x 7/16 x 3/4 - 2 kpl pakkaus
€90.50 / yksikkö