WILTON TOOLS 11713 Jyrsinkone Vise 1-1 / 2 D 4 tuumaa auki | AB7ZLG 24W052 / SCV / SP-100

WILTON TOOLS 11713 Jyrsintäruuvipuristimet 1-1/2 D 4 tuumaa auki

Varastossa
Tuote: AB7ZLG Malli: 11713Ristiviite: 24W052 / SCV / SP-100

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,050.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJyrsinkone Vise

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.165
Laivan korkeus (cm)15.49
Laivan pituus (cm)28.96
Laivan leveys (cm)20.07
HS-koodi8205700060
AlkuperämaaIN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WILTON TOOLS 11713 Jyrsintäruuvipuristimet 1-1/2 D 4 tuumaa auki
€1,050.41 / yksikkö