WILTON TOOLS 11704 Kulmakone Vise 1-5 / 16 Deep 3 Inch Open | AB7ZLD 24W045 / AMV / SP-75

WILTON TOOLS 11704 Kulmakoneen ruuvipuristimet 1-5/16 syvä, 3 tuumaa auki

Varastossa
Tuote: AB7ZLD Malli: 11704Ristiviite: 24W045 / AMV / SP-75

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€757.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä2-akselinen kulmainen konepisara

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.8775
Laivan korkeus (cm)14.48
Laivan pituus (cm)28.45
Laivan leveys (cm)16
HS-koodi8205700060
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
WILTON TOOLS 11703 -kulmakone Vise 1-5 / 16 Deep 2 Inch Open | AB7ZLC 24W044 / AMV / SP-50 11703€474.67
WILTON TOOLS 11705 Kulmakone Vise 1-9 / 16 Deep 4 Inch Open | AB7ZLE 24W046 / AMV / SP-100 11705€954.77
WILTON TOOLS 11706 Kulmakone Vise 2 Syvä 5 Tuumaa auki | AB7ZLF 24W047 / AMV / SP-125 11706€1,321.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WILTON TOOLS 11704 Kulmakoneen ruuvipuristimet 1-5/16 syvä, 3 tuumaa auki
€757.37 / yksikkö