WILTON TOOLS 11694 Porakoneen ruuvipuristin 4-sisään | AD4CBV 41D448 / CS4

WILTON TOOLS 11694 Drill Press Vise Cross Slide 4 In

Varastossa
Tuote: AD4CBV Malli: 11694Ristiviite: 41D448 / CS4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€328.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPorauspuristin Vise
Leuan avaaminen4"
Leuan leveys4"
TyyppiRaja dia

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.19
Laivan korkeus (cm)17.53
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)26.16
HS-koodi8205700060
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

Wilton Tools 11694 -poranpuristin kiinnittää työkappaleen tiukasti leukojen väliin rajoittaakseen liikettä, kun poranterä painetaan siihen. Tämä työstöruuvi soveltuu poraukseen, hiomapaperiin, liimaamiseen, sahaamiseen, puuntyöstöön, putkien leikkaamiseen, ruuvaukseen ja metallintyöstöön.

Ominaisuudet:

  • Tässä porapuristimen ruuvipuristimessa on korkealaatuinen valurautarakenne, joka takaa korkean puristuslujuuden ja kulutuskestävyyden.
  • Siinä on hiottu ruuvipenkki, joka takaa tasaisen ja tasaisen leuan liikkeen.
  • Se on varustettu karkaisuilla V-uralla olevilla leuoilla pyöreiden esineiden pysty- ja vaakasuoraan kiinnitykseen.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka asennat porapuristimen ruuvipuristimen?

A. Aseta ruuvipuristimen ruuvipuristimen ruuvipuristimen pöytään ja kohdista yksi ruuvipuristimen reikä pöydällä olevaan reikään. Liu'uta aluslevy pulttiin ja aseta pultti kohdistettuun ruuvipuristimen reikään.

K. Mitä turvatoimia tulee noudattaa porauspuristimen ruuvipuristimen käytön aikana?

A.

  • Kun teet syviä reikiä, puhdista reiät usein.
  • Käytä puristinta estääksesi pyörimisen.
  • Varmista, että leikkuutyökalu tai poranterä on lukittu kunnolla istukkaan.
  • Irrota istukka-avain ennen porakoneen käynnistämistä.

K. Mihin suuntaan työkappale voi liikkua, kun sitä käytetään Wilton Tools 11694 -poranpuristimen kanssa?

A. Tämä porapuristimen ruuvipenkki mahdollistaa työkappaleiden liikkeen sekä vaaka- että pituussuunnassa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeuan avaaminenLeuan leveysKokonaiskorkeusKokonaispituusTyyppiHinta
WILTON TYÖKALUT 69997 Porakone Press Vise 1-1 / 2 D 4-1 / 2 tuumaa auki | AB7ZKW 24W025 699974-1 / 2 "4"---€89.38
WILTON TYÖKALUT 13403 Porakone Press Vise 1-1 / 4 D 8-3 / 16 tuumaa auki | AB7ZLV 24W073 13403-----€853.35
WILTON TOOLS 12800 -porapuristinpuristin, 2.5 tuuman leuka | AC9WNF 3KZL1 / 25 12800-----€157.46
WILTON TOOLS 11674 Porauspuristin Vise Industrial 4 In | AD4CBM 41D438 / DI44 11674----Teollinen€128.24
WILTON TOOLS 11676 Porakoneet Press Vise Industrial 6 In | AD4CBN 41D439 / DI66 11676----Teollinen€352.05
WILTON TOOLS 11743 -porapuristin, matala profiili 3 tuumaa | AD4CBP 41D443 / LP3 11743----Matala profiili€79.37
WILTON TOOLS 11744 -porauspuristin Vise Low Profile 4 In | AD4CBQ 41D444 / LP4 11744----Matala profiili€143.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WILTON TOOLS 11694 Drill Press Vise Cross Slide 4 In
€328.90 / yksikkö