Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WILKERSON R31-08-000 Dial-Air säädin 1 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH9UNJ Malli: R31-08-000Ristiviite: 44D090

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€752.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDial-Ilmansäädin 1In
Sopii tuotemerkkiinWilkerson

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.9575
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)16.26
Laivan leveys (cm)12.95
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WILKERSON R31-08-000 Dial-Air säädin 1 tuumaa
€752.15 / yksikkö