Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WILKERSON R28-06-F000B ilmanpaineensäädin, 3/4 tuuman putki, 300 Cfm Max. Virtaus | CH6RHC 55CR24

WILKERSON R28-06-F000B Ilmanpaineensäädin, 3/4 tuuman putki, 300 Cfm Max. Virtaus

Varastossa
Tuote: CH6RHC Malli: R28-06-F000BRistiviite: 55CR24

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€119.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpaineensäädin
Säätöalue0 - 125 psi
Ilmavirran suuntaVasen. oikealle
Rungon materiaaliAlumiini
Virtausalue201 - 300 cfm
Mittarin satama1/4 ydinsulkusopimus
Korkeusalue5-6 "
Max. Virtaus300 cfm
Maks. Tulopaine300 psi
Maks. Lämpötila150 astetta F
Kokonaiskorkeus5.9 "
Kokonaispituus5.87 "
kokonaisleveys2.9 "
Putken koko3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6525
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. VirtausPutken kokoHinta
WILKERSON R28-03-F000B ilmanpaineensäädin, 3/8 tuuman putki, 250 Cfm Max. Virtaus | CH6RHA 55CR26 R28-03-F000B250 cfm3 / 8 "€117.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WILKERSON R28-06-F000B Ilmanpaineensäädin, 3/4 tuuman putki, 300 Cfm Max. Virtaus
€119.27 / yksikkö