Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WILKERSON GRP-96-716 Drain Auto Mäntä | AE7XEE 6B227

WILKERSON GRP-96-716 Automaattinen tyhjennysmäntä

Varastossa
Tuote: AE7XEE Malli: GRP-96-716Ristiviite: 6B227

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValua
hyödytSarja F08, M08
TyyppiAutomaattinen männän tyhjennys

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)4.32
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8421990080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
WILKERSON GRP-95-981 Automaattinen tyhjennys, Tiivisteellä | CH9PVP 44C922 GRP-95-981€115.59
WILKERSON GRP-95-714 automaattinen tyhjennys | CH9PVX 44C829 GRP-95-714€154.26
WILKERSON WDV3-G12BL Viemäri | CJ2AQX 44D097 WDV3-G12BL€430.63
WILKERSON FRP-95-610 Flex Drain | CJ2FHQ 44C842 FRP-95-610€18.48
WILKERSON FRP-95-832 Joustava tyhjennys ja kulho, muovia | CJ2FHR 44C878 FRP-95-832€204.44
WILKERSON GRP-96-813 Mäntätyyppinen tyhjennys | CJ3AGX 44D020 GRP-96-813€20.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WILKERSON GRP-96-716 Automaattinen tyhjennysmäntä
€2.95 / yksikkö