Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIHA TOOLS 75992 Esd Precision Driver Set 27kpl | AE4NDA 5LX18

WIHA TOOLS 75992 Esd Precision Driver Set 27 kpl

Varastossa
Tuote: AE4NDA Malli: 75992Ristiviite: 5LX18

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€100.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräESD-ruuvimeisselisarja
Suorittaa loppuunMatta
KahvaESD
Kahvan muotoiluErgonominen pyörivällä korkilla
Kahva materiaaliMuovi
MateriaaliKromivanadiinimolybdeenityökaluteräs
Palojen lukumäärä27
Varren materiaaliCVM-teräs
Varren muotoPyöreä
Koot sisältyvätRakot 1.5, 2.0, 3.0 ja 4.0 mm. Phillips # 000, 00, 0 ja 1, Torx (R) T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, Hex .050, 1/16, 5/64, 3/32, 7 / 64, 1/8, 9/64 ja 5/32
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
VinkityyliryhmäUra / Phillips / Torx (R) / Hex
VihjetyyppiUrat, Phillips, Torx (R), Hex

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.16
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8466100175
AlkuperämaaDE

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIHA TOOLS 75992 Esd Precision Driver Set 27 kpl
€100.72 / yksikkö