Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIHA TOOLS 38045.G Stubby 6 tuuman 1 Torx(r) teräsarja 6 kpl | AE4BEC 5HYL6

WIHA TOOLS 38045.G Stubby 6 tuuman 1 Torx(r) teräsarja 6 kpl

Varastossa
Tuote: AE4BEC Malli: 38045.GRistiviite: 5HYL6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€40.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTukeva 6-in-1 Torx (R) -vesisarja
MateriaaliRuostumattomasta teräksestä valmistettu kärjen pidike
Palojen lukumäärä6
Tyyppi1/4 tuuman asema

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)15.75
Laivan pituus (cm)21.34
Laivan leveys (cm)17.02
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
WIHA TOOLS 38047.G Stubby 6 In 1 Torx(r) -teräsarja 6 kpl Turvallisuus | AE4BED 5HYL7 38047.G€53.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIHA TOOLS 38045.G Stubby 6 tuuman 1 Torx(r) teräsarja 6 kpl
€40.36 / yksikkö