Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIHA TOOLS 34129 mutterinväännin 13mm 5 tuuman varsi | AC2TEX 2MPJ3

WIHA TOOLS 34129 mutterinväännin, 13 mm 5 tuuman varsi

Varastossa
Tuote: AC2TEX Malli: 34129Ristiviite: 2MPJ3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMutterinkuljettaja
Terän materiaaliKromivanadiinimolybdeenityökaluteräs
VäriMusta / punainen
VärikoodiEi
KahvaSoftFinish (R) Ergonominen
Käsittele väriäMusta / punainen
Kahvan muotoiluergonominen
Hex13.0 mm
Kuusiokoko13.0mm
Ei kipinöintiäEi
Kokonaispituus9 11 / 16 "
SAE tai metrinenmetrinen
AkseliVankka
VarsiPyöreä
Varren pituus5"
Varren materiaaliCVM-teräs
Varren tyyppiKiinteä pyöreä
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)24.89
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8204200000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAkseliVäriKäsittele väriäVarren pituusVarren tyyppiHexKuusiokokoeräHinta
WIHA TOOLS 34137 mutterinväännin 7/32 tuuman kuusio 9 13/32 tuuman pituus | AC2TEE 2MPF5 34137VankkaMusta / punainenMusta / punainen5"Kiinteä pyöreä7 / 32 "7 / 32 "Mutterinkuljettaja€14.41
WIHA TOOLS 34144 mutterinväännin 9/16 tuuman kuusio 9 11/16 tuuman pituus | AC2TEM 2 MPH3 34144VankkaMusta / punainenMusta / punainen5"Kiinteä pyöreä9 / 16 "9 / 16 "Mutterinkuljettaja€32.20
WIHA TOOLS 34145 Mutteriruuvinväännin 5/8 tuuman kuusio 9 11/16 tuuman pituus | AC2TEN 2 MPH4 34145VankkaMusta / punainenMusta / punainen5"Kiinteä pyöreä5 / 8 "5 / 8 "Mutterinkuljettaja€25.42
WIHA TOOLS 34123 mutterinväännin 7mm 5 tuuman varsi | AC2TEU 2 MPH9 34123VankkaMusta / punainenMusta / punainen5"Kiinteä pyöreä7.0 mm7.0mmMutterinkuljettaja€16.51
WIHA TOOLS 34124 mutterinväännin, kiinteä 8mm 5 tuuman varsi | AC2TEV 2MPJ1 34124VankkaMusta / punainenMusta / punainen5"Kiinteä pyöreä8.0 mm8.0mmMutterinkuljettaja€145.52
WIHA TOOLS 34126 mutterinväännin 10mm 5 tuuman varsi | AC2TEW 2MPJ2 34126VankkaMusta / punainenMusta / punainen5"Kiinteä pyöreä10.0 mm10.0mmMutterinkuljettaja€56.08
WIHA TOOLS 34302 mutterinväännin 5mm kuusio 8 1/2 tuuman pituus | AC2TEZ 2MPJ5 34302OnttoMusta / punainenMusta / punainen2.75 "Ontto pyöreä5.0 mm5.0mmMutterinkuljettaja€43.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIHA TOOLS 34129 mutterinväännin, 13 mm 5 tuuman varsi
€19.98 / yksikkö