Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIHA TOOLS 32209 Insulated Nut Driver 5.0mm 5 Inch Shank | AB4MBD 1YUH6

WIHA TOOLS 32209 Eristetty mutterinväännin 5.0 mm 5 tuuman varsi

Varastossa
Tuote: AB4MBD Malli: 32209Ristiviite: 1YUH6

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristetty mutterinväännin
VäriKeltainen ja punainen
KahvaTyyny Grip
Käsittele väriäPunainen / Keltainen
Kahvan muotoiluergonominen
Hex5.0 mm
Kuusiokoko5.0mm
Ei kipinöintiäEi
Kokonaispituus9 5 / 16 "
SAE tai metrinenmetrinen
AkseliVankka
VarsiSisäänrakennetut laipat kiinteän, vääntömomentin kestävän ankkurin, valetun kahvan eristeen aikaansaamiseksi
Varren pituus5"
Varren materiaaliKarkaistu kromi-vanadiini-molybdeeni -työkaluteräs
Varren tyyppiKiinteä pyöreä
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi8204200000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHexKuusiokokoKokonaispituusSAE tai metrinenHinta
WIHA TOOLS 32258 Eristetty mutterinväännin 3/16 5.0 tuuman pituus varsi | AB4MAT 1YUG5 322583 / 16 "3 / 16 "9 5 / 16 "SAE€14.99
WIHA TOOLS 32261 eristetty mutterinväännin 7/32 5.0 tuuman pituus varsi | AB4MAU 1YUG6 322617 / 32 "7 / 32 "9 5 / 16 "SAE€15.49
WIHA TOOLS 32264 eristetty mutterinväännin 1/4 5.0 tuuman pituus varsi | AB4MAV 1YUG7 322641 / 4 "1 / 4 "9.5 "SAE€15.61
WIHA TOOLS 32267 eristetty mutterinväännin 5/16 5.0 tuuman pituus varsi | AB4MAW 1YUG8 322675 / 16 "5 / 16 "9.5 "SAE€18.48
WIHA TOOLS 32268 eristetty mutterinväännin 11/32 5 tuuman pituus varsi | AB4MAX 1YUG9 3226811 / 32 "11 / 32 "9.5 "SAE€20.21
WIHA TOOLS 32270 Eristetty mutterinväännin 3/8 5.0 tuuman pituus varsi | AB4TOUKOKUU 1YUH1 322703 / 8 "3 / 8 "9.5 "SAE€22.69
WIHA TOOLS 32273 eristetty mutterinväännin 7/16 5.0 tuuman pituus varsi | AB4MAZ 1YUH2 322737 / 16 "7 / 16 "9.5 "SAE€24.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIHA TOOLS 32209 Eristetty mutterinväännin 5.0 mm 5 tuuman varsi
€17.13 / yksikkö