Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIHA TOOLS 32045 Eristetty ruuvimeisseli 3/8 x 8 In | AB8REM 26x298

WIHA TOOLS 32045 Eristetty ruuvimeisseli 3/8 x 8 tuuman uralla

Varastossa
Tuote: AB8REM Malli: 32045Ristiviite: 26X298
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
€28.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristetty ruuvimeisseli
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Kahvan muotoiluErgonominen tyynykahva
Kahva materiaalimonikomponenttiset
Kokonaispituus12.5 "
Varren pituus8"
Varren materiaaliCVM-työkaluteräs
Varren muotoPyöreä
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Vihjeiden koko3 / 8 "
VinkkityyliKeystone ura
Vinkityyliryhmäura-

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi8205400000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusVarren pituusVihjeiden kokoVinkkityyliVinkityyliryhmäHinta
WIHA TOOLS 32015 Eristetty uraruuvimeisseli 9/64 In | AB4MAL 1YUF8 320158"4"9 / 64 "Keystone uraura-€12.29
WIHA TOOLS 32024 Eristetty uraruuvimeisseli 3/16 In | AB4MAM 1YUF9 320249 5 / 16 "5"3 / 16 "Keystone uraura-€14.50
WIHA TOOLS 32039 Eristetty uraruuvimeisseli 1/4 In | AB4MAN 1YUG1 3203910.625 "6"1 / 4 "Keystone uraura-€18.24
WIHA TOOLS 32101 Eristetty Phillips-ruuvimeisseli #1 | AB4MAP 1YUG2 321017.5 "3"#1PhillipsPhillips / ristipiste€12.92
WIHA TOOLS 32102 Eristetty Phillips-ruuvimeisseli #2 | AB4MAQ 1YUG3 321028.375 "4"#2PhillipsPhillips / ristipiste€16.13
WIHA TOOLS 32103 Eristetty Phillips-ruuvimeisseli #3 | AB4MAR 1YUG4 3210310.625 "6"#3PhillipsPhillips / ristipiste€24.33
WIHA TOOLS 32100 eristetty ruuvimeisseli Phillips #0 x 2-7/16 In | AB8REC 26x289 321006.5 "2.437 "#0PhillipsPhillips / ristipiste€10.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIHA TOOLS 32045 Eristetty ruuvimeisseli 3/8 x 8 tuuman uralla
€28.69 / yksikkö